Beli pompa diesel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    atribut:
    • Rated Torque (W): 200
    • No-Load Speed (rpmin): 3600
    • Speed Range (rpm): 2750
    • Rated Current (A): 13
  2. YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp2.899.900

    YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • In/Out (inch): 2
    • Push (M): 55
    • Suction Power (m): 8
    • Discharge (m³/hour): 32
    • Engine (Hp): 7.5
    • Displacement (cc): 212
    • Speed (rpm): 3600
  3. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  4. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  5. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  6. TOTAL Generator Diesel for Water Pump (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TOTAL Generator Diesel for Water Pump (Genset Diesel)
    atribut:
    • Fuel Tank (L): 12.5
    • Starting System: Recoil
  7. Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Suction Height (m): Max. 8
    • Suction Hole Diameter (inch): 2
  8. Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Characteristic:-New Koshin Diesel Engine KD300-Guaranteed 8M suction power-For ships and marinas.-Diesel fuel enables the use of a single fuel on board a ship.-Diesel fuel is highly flammable.-The pump was specially developed for use on ships.-Suitable for mining, shipbuilding, firefighting and construction sitesSEV-50D clear water pump is a high quality pump, made in Japan. With the new Koshin KD300 diesel engine, it offers a guaranteed suction power of 8 meters. This pump is perfect for mining, shipbuilding, firefighting and construction sites. With a connection diameter of 50mm (2″) and a male BSP pipe thread, it is easy to install. Total head is an impressive 104 feet (32 meters) and discharge volume is 166 U.S. gallons per minute (630 liters per minute). This pump is powerful and reliable, ideal for demanding tasks in various industries. Invest in the SEV-50D clear water pump and overcome any challenge effortlessly.
    atribut:
    • Connection Thread: Outer Pipe Thread BSP
    • Displacement (cm³): 296
    • Maximum Power (kW): 4.4
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Maximum Suction Height (ft): 26
    • Maximum Suction Height (mm): 8
    • Motor: Koshin KD300
    • Motor Type: Forced air-cooled 4-stroke diesel engine
    • Rated Power (HP): 5.4
    • Rated Power (kW): 4
    • Rated Power (rpm): 3600
  9. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  10. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  11. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  12. KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
    atribut:
    • Max. Suction Lift (m): 8
    • Max. Engine (HP): 6.5
    • Maximum Engine (kW): 4.7
    • Maximum Suction Lift (ft): 26
    • Revolution Speed (rpm): 3600
  13. Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.799.900

    Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.
    atribut:
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Suction Height (ft): 26
    • Suction Height (m): 8
  14. Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp599.900

    Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Maspion MWP-125-KMA - Pompa Air Non Auto 125 Watt dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Menghadirkan keistimewaan pompa air sumur dangkal atau shallow pumpDaya Hisap : 9 Meter
    atribut:
    • Max. Transmit Power (m): 35
    • Max. Capacity (l/m): 38
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
    • Motorcycle Turnover (rpm): 2850
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 47.5x22.5x21
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Power (W): 125
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  15. Calpeda Pump Centrifugal NMD Series Back to back Impeller & Trheaded Connection (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Calpeda Pump Centrifugal NMD Series Back to back Impeller & Trheaded Connection (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    NMD - 50 Hz2 Stages Close-Coupled centrifugal pumps back to back impeller & threaded connectionStandard MOC
    atribut:
    • Shaft: Stainless Steel
    • Mech, Seal: Carbon Ceramic
    • Liquid Temperature (°C): -10 to 90
    • Casing: Cast Iron
    • Impeller: Brass / Cast Iron
Daftar Harga pompa diesel Terbaru October 2026
Yato Diesel Water Pump (Pompa Air Diesel)Rp13.999.900
Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Rp359.900
YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)Rp2.899.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp98.999.900
Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Rp10.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
TOTAL Generator Diesel for Water Pump (Genset Diesel)Rp6.299.900
Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)Rp26.999.900
Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait